Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED FIL T28X115 E14 DIM 8.5W (81W) 1160lm 830 Matt Opal

kopierenkopieren
BAILEY - LED FIL T28X115 E14 DIM 8.5W (81W) 1160lm 830 Matt Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146788

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 8.5 W

  • Lichtstrom - 1180 lm

  • Lampenlichtausbeute - 139 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467886

Sonepar Artikelnummer

121413137

Hersteller Artikelnummer

146788

Hersteller Typ

bai146788

Hersteller Artikel Nr.:

146788

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

8.5 W

Lichtstrom:

1180 lm

Lampenlichtausbeute:

139 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1180 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.045 kg

BAI LED Filament T28x115mm E14 220-240V 8.5W (81W) 1160lm 3000K Dimmbar Matt Opal FLOS LED-Lampe