Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED FIL WarmDim G45 E14 2.7W 3000-2200K TM Roségold

kopierenkopieren
BAILEY - LED FIL WarmDim G45 E14 2.7W 3000-2200K TM Roségold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100040403

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.7 W

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Lampenlichtausbeute - 33 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681404034

Sonepar Artikelnummer

120937916

Hersteller Artikelnummer

80100040403

Hersteller Typ

BAI80100040403

Hersteller Artikel Nr.:

80100040403

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.7 W

Lichtstrom:

90 lm

Lampenlichtausbeute:

33 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2200 .. 3000 K

Nennstrom:

13 mA

Leistungsfaktor:

0.85

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

90 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

Gold

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

P45

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

BAI LED Filament WarmDim Tropfen G45 E14 2.7W Kuppenverspiegelt Roségold 3000-2200K 90lm 230V-240V 200° 45x85mm P45 D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim LED-Lampe