Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED G4 12V-24V 2W (20W) 190lm 840 Klar

kopierenkopieren
BAILEY - LED G4 12V-24V 2W (20W) 190lm 840 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147094

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lichtstrom - 190 lm

  • Lampenlichtausbeute - 95 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470947

Sonepar Artikelnummer

121413375

Hersteller Artikelnummer

147094

Hersteller Typ

bai147094

Hersteller Artikel Nr.:

147094

Nennspannung:

12 .. 24 V

Lampenleistung:

2 W

Lichtstrom:

190 lm

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

77 .. 134 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

190 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

36 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 2W 4000K 190lm (20W) Klar 300° 10x36mm Stiftsockel LED-Lampe