Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - LED G4 Compact 12V 1.1W 70lm (7W) 827

kopierenkopieren
BAILEY - LED G4 Compact 12V 1.1W 70lm (7W) 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100038657

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 1.1 W

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Lampenlichtausbeute - 64 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681386576

Sonepar Artikelnummer

120937794

Hersteller Artikelnummer

80100038657

Hersteller Typ

BAI80100038657

Hersteller Artikel Nr.:

80100038657

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

1.1 W

Lichtstrom:

70 lm

Lampenlichtausbeute:

64 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

90 mA

Leistungsfaktor:

0.99

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

70 lm

Lichtstärke:

10 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

260 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

33 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

BAI LED Stiftsockel G4 Kompakt 1.1W 2700K Matt 70lm 12V AC/DC 260° 10x33mm sehr kompaktes Gehäuse LED-Lampe