Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED G4 DIM 12V 1.1W (9W) 80lm 822 Klar

kopierenkopieren
BAILEY - LED G4 DIM 12V 1.1W (9W) 80lm 822 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147150

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 1.1 W

  • Lichtstrom - 72 .. 88 lm

  • Lampenlichtausbeute - 72.73 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471500

Sonepar Artikelnummer

121413423

Hersteller Artikelnummer

147150

Hersteller Typ

bai147150

Hersteller Artikel Nr.:

147150

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

1.1 W

Lichtstrom:

72 .. 88 lm

Lampenlichtausbeute:

72.73 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2200 K

Nennstrom:

92 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

80 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

31 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

BEE LED G4 Dimmbar 12V AC/DC 1.1W (9W) 80lm 2200K Klar 330° 10x31mm LED-Lampe