Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED G4 DIM 12V 1.5W (16W) 150lm 822 Klar

kopierenkopieren
BAILEY - LED G4 DIM 12V 1.5W (16W) 150lm 822 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147202

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Lampenleistung - 1.5 W

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681472026

Sonepar Artikelnummer

121413465

Hersteller Artikelnummer

147202

Hersteller Typ

bai147202

Hersteller Artikel Nr.:

147202

Nennspannung:

12 .. 24 V

Lampenleistung:

1.5 W

Lichtstrom:

150 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2200 K

Nennstrom:

125 .. 133 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

150 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

8000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

BAI LED G4 12V AC/DC 1.5W (16W) 150lm Dimmbar 2200K Klar 270° 10x37mm LED-Lampe