Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED G4 DIM 12V 3W (28W) 300lm 930-965 Klar

kopierenkopieren
BAILEY - LED G4 DIM 12V 3W (28W) 300lm 930-965 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147087

  • Nennspannung - 9 .. 15 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 270 .. 330 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470879

Sonepar Artikelnummer

121413370

Hersteller Artikelnummer

147087

Hersteller Typ

bai147087

Hersteller Artikel Nr.:

147087

Nennspannung:

9 .. 15 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

270 .. 330 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Nennstrom:

200 .. 333 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

46 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE LED G4 Dimmbar 12V AC/DC 3W (28W) 300lm 3000K 4000K 6500K Ra90 Switch Klar 360° 19x46mm LED-Lampe