Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED G9 DIM 24V AC/DC 2.6W (32W) 350lm 827 Klar

kopierenkopieren
BAILEY - LED G9 DIM 24V AC/DC 2.6W (32W) 350lm 827 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147167

  • Nennspannung - 24 V

  • Lampenleistung - 2.6 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 130 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471678

Sonepar Artikelnummer

121413434

Hersteller Artikelnummer

147167

Hersteller Typ

bai147167

Hersteller Artikel Nr.:

147167

Nennspannung:

24 V

Lampenleistung:

2.6 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

110 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

290 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Länge:

52 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.011 kg

BAI LED G9 24V AC/DC 28V DC 2.6W (32W) 2700K 350lm Klar Dimmbar 290° 16x52mm LED-Lampe