Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Glassockel W2.1X9.5D 10X26 10V-30V DC 0.6W 70lm 865

kopierenkopieren
BAILEY - LED Glassockel W2.1X9.5D 10X26 10V-30V DC 0.6W 70lm 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146906

  • Lampenleistung - 0.6 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469064

Sonepar Artikelnummer

121413215

Hersteller Artikelnummer

146906

Hersteller Typ

bai146906

Hersteller Artikel Nr.:

146906

Lampenleistung:

0.6 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

55 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

BAI LED Glassockel W2.1X9.5D 10x26mm 10V-30V DC & 12V AC/DC 0.6W 70lm 6500K LED Lampe