Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Industry G45 E14 4.7W (35W) 400lm 830 100V-260V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - LED Industry G45 E14 4.7W (35W) 400lm 830 100V-260V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147047

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 4.7 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Lampenlichtausbeute - 85 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470473

Sonepar Artikelnummer

121413340

Hersteller Artikelnummer

147047

Hersteller Typ

bai147047

Hersteller Artikel Nr.:

147047

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

4.7 W

Lichtstrom:

400 lm

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

35 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

400 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.040 kg

BAI LED Industry Tropfen G45 E14 100V-260V AC/DC 4.7W (35W) 400lm 3000K Opal 200° 45x80mm P45 110V 120V 130V 230V 240V 50/60Hz LED-Lampe