Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED MR8 GU4 3W 150lm 927 35D Set with dimmable driver

kopierenkopieren
BAILEY - LED MR8 GU4 3W 150lm 927 35D Set with dimmable driver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143492

  • Nennspannung - 36 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 135 .. 165 lm

  • Lampenlichtausbeute - 60 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681434925

Sonepar Artikelnummer

120935335

Hersteller Artikelnummer

143492

Hersteller Typ

BAI143492

Hersteller Artikel Nr.:

143492

Nennspannung:

36 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

135 .. 165 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU4

Farbtemperatur:

2600 .. 2800 K

Nennstrom:

83 mA

Leistungsfaktor:

0.92

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

150 lm

Lichtstärke:

390 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

35 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Länge:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

MR8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.260 kg

BEE LED Reflektor MR8 GU4 3W 2700K CRI90 35° 150lm (18W) 25x28mm Dimmbar Inklusive externe Treiber (IN 230V-240 AUS 36V)