Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED PAR16 WarmDim GU10 3.6W (50W) 345lm 827-818 36°

kopierenkopieren
BAILEY - LED PAR16 WarmDim GU10 3.6W (50W) 345lm 827-818 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146952

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.6 W

  • Lichtstrom - 345 lm

  • Lampenlichtausbeute - 95 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469521

Sonepar Artikelnummer

121413249

Hersteller Artikelnummer

146952

Hersteller Typ

bai146952

Hersteller Artikel Nr.:

146952

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.6 W

Lichtstrom:

345 lm

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

1800 .. 2700 K

Nennstrom:

23 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lichtstärke:

600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

BAI LED Spot PAR16 WarmDim GU10 3.6W (50W) 345lm 36° 2700K-1800K CRI80-89 50x54mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim LED-Lampe