Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED PAR56 GX16d DIM 230V 23W (150W) 1800lm 830 WFL

kopierenkopieren
BAILEY - LED PAR56 GX16d DIM 230V 23W (150W) 1800lm 830 WFL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145927

  • Nennspannung - 170 .. 265 V

  • Lampenleistung - 23 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Lampenlichtausbeute - 78.26 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459270

Sonepar Artikelnummer

121413118

Hersteller Artikelnummer

145927

Hersteller Typ

bai145927

Hersteller Artikel Nr.:

145927

Nennspannung:

170 .. 265 V

Lampenleistung:

23 W

Lichtstrom:

1800 lm

Lampenlichtausbeute:

78.26 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

176 mm

Länge:

114 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.180 kg

BEE LED PAR56 GX16d 170-265V AC 23W 1800lm 3000K 110° 176x114mm 25000U Klar Dimmbar