Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED PAR56 GX16d DIM 230V 33W 3500lm 827 WFL

kopierenkopieren
BAILEY - LED PAR56 GX16d DIM 230V 33W 3500lm 827 WFL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145836

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 33 W

  • Lichtstrom - 3420 .. 4180 lm

  • Lampenlichtausbeute - 115.15 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458365

Sonepar Artikelnummer

121075008

Hersteller Artikelnummer

145836

Hersteller Typ

BAI145836

Hersteller Artikel Nr.:

145836

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

33 W

Lichtstrom:

3420 .. 4180 lm

Lampenlichtausbeute:

115.15 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

138 .. 150 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3800 lm

Lichtstärke:

5000 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

176 mm

Länge:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

33 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.180 kg

BEE LED PAR56 GX16d 220-240V AC 33W 3500lm 2700K 120° 176x127mm 25000U Klar Dimmbar Auch für FLOS TOIO geeignet