Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Party Balls Lichterkette Pendel 7.3M 7Stk G100 2500K IP67

kopierenkopieren
BAILEY - LED Party Balls Lichterkette Pendel 7.3M 7Stk G100 2500K IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146782

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467824

Sonepar Artikelnummer

121413133

Hersteller Artikelnummer

146782

Hersteller Typ

bai146782

Hersteller Artikel Nr.:

146782

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Anschlussleistung:

12 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

7

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leistungsfaktor:

1

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Gesamtlänge:

7.31 m

Durchmesser:

100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

1.500 kg

BAI LED Party Balls Light String Pendant 7.3M 7x 1W 100lm G100 2500K 12W 230V zu 24VDC Kabel Schwarz 0.5mm2 Endverbinder 6mm jacket IP67