Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Party Balls Sonnenkollektor Garden 3pcs G150 150lm 2500K IP54

kopierenkopieren
BAILEY - LED Party Balls Sonnenkollektor Garden 3pcs G150 150lm 2500K IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147121

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 10000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471210

Sonepar Artikelnummer

121413399

Hersteller Artikelnummer

147121

Hersteller Typ

bai147121

Hersteller Artikel Nr.:

147121

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK05

Max. Systemleistung:

1.5 W

Farbtemperatur:

2500 K

Höhe/Tiefe:

590 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7 V

Art der Spannungsversorgung:

Solarbetrieb

Nennstrom:

400 mA

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

150 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

2.050 kg

BAI LED Party Balls Sonnenkollektor Garten Erdspieß 3 Stück Globe G150 15x59cm 3x50lm 2500K Opal IP54 Sonnenkollektor 247x140mm 4W 3.7V 2x2000mAh Batterie (Lithium) Max. Länge 400cm Inkl. Fernbedienung & Montagematerial