Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED PL Glas TC-TEL GX24q 4P 10.5W (32W) 1680lm 830 AC

kopierenkopieren
BAILEY - LED PL Glas TC-TEL GX24q 4P 10.5W (32W) 1680lm 830 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146758

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 10.5 W

  • Lichtstrom - 1680 lm

  • Lampenlichtausbeute - 160 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467589

Sonepar Artikelnummer

121413128

Hersteller Artikelnummer

146758

Hersteller Typ

bai146758

Hersteller Artikel Nr.:

146758

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

10.5 W

Lichtstrom:

1680 lm

Lampenlichtausbeute:

160 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

86 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1680 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

49 mm

Länge:

155 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.120 kg

BAI LED PL Glas GX24q 4-pins TC-TEL 10.5W (32W) 3000K Matt 1680lm 230V-240V 360° 49x155mm Temp. -20°C +40°C LED-Lampe Alt PLT Dulux T/E