Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED R120 E27 DIM 14W (120W) 1300lm 827 110°

kopierenkopieren
BAILEY - LED R120 E27 DIM 14W (120W) 1300lm 827 110°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147049

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1170 .. 1430 lm

  • Lampenlichtausbeute - 92.86 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470497

Sonepar Artikelnummer

121413342

Hersteller Artikelnummer

147049

Hersteller Typ

bai147049

Hersteller Artikel Nr.:

147049

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1170 .. 1430 lm

Lampenlichtausbeute:

92.86 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

58 .. 64 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1300 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

120 mm

Länge:

170 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.220 kg

BEE LED Reflektor R120 E27 230V AC 14W 2700K 110° 1300lm (120W) 120x170mm 15000U Dimmbar Matiert LED-lamp