Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED R7s HO 28X78 DIM 11.5W (100W) 1521lm 827 280°

kopierenkopieren
BAILEY - LED R7s HO 28X78 DIM 11.5W (100W) 1521lm 827 280°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147187

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 11.5 W

  • Lichtstrom - 1521 lm

  • Lampenlichtausbeute - 132 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471876

Sonepar Artikelnummer

121413451

Hersteller Artikelnummer

147187

Hersteller Typ

bai147187

Hersteller Artikel Nr.:

147187

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

11.5 W

Lichtstrom:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

132 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

280 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg

BAI LED R7s High Output (HO) 28x78mm 11.5W 2700K 1521lm (100W) Dimmbar 230V-240V 280° Stab LED-Lampe Offene Leuchte empfohlen