Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Rigid loop 10x43 10-30V DC 2W 200lm 830

kopierenkopieren
BAILEY - LED Rigid loop 10x43 10-30V DC 2W 200lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147053

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470534

Sonepar Artikelnummer

121413345

Hersteller Artikelnummer

147053

Hersteller Typ

bai147053

Hersteller Artikel Nr.:

147053

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

BEE LED Soffitte Rigid loop 10x43mm 10-30V DC 200mA 2W 200lm 3000K LED-Lampe