Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED S8.5 10X39 10V-30V AC/DC 0.7W 52lm 865

kopierenkopieren
BAILEY - LED S8.5 10X39 10V-30V AC/DC 0.7W 52lm 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100001931

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 52 lm

  • Sockel - S8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681019313

Sonepar Artikelnummer

120937534

Hersteller Artikelnummer

80100001931

Hersteller Typ

BAI80100001931

Hersteller Artikel Nr.:

80100001931

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

52 lm

Sockel:

S8,5

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.035 kg

BAI Kleinlampe LED Soffitte S8.5 10x39mm 10V-30V AC/DC 0.7W 6500K 52lm 12V-24V-28V Anzeige- und Signallampe