Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special Ba15d T15X36 230V 1.8W (19W) 180lm 829

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special Ba15d T15X36 230V 1.8W (19W) 180lm 829

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100039897

  • Lampenleistung - 1.8 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681398975

Sonepar Artikelnummer

120937867

Hersteller Artikelnummer

80100039897

Hersteller Typ

BAI80100039897

Hersteller Artikel Nr.:

80100039897

Lampenleistung:

1.8 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

BAI LED Kompakt Ba15d Röhre 15x36mm 230V/AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm (19W) 20000U Anzeige- und Signallampe