Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special Ba15d T15X36 24V AC/DC 1.8W (15W) 140lm 841

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special Ba15d T15X36 24V AC/DC 1.8W (15W) 140lm 841

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100038771

  • Lampenleistung - 1.8 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681387719

Sonepar Artikelnummer

120937808

Hersteller Artikelnummer

80100038771

Hersteller Typ

BAI80100038771

Hersteller Artikel Nr.:

80100038771

Lampenleistung:

1.8 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4100 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

70 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

BAI LED Kompakt Ba15d Röhre 15x36mm 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm (15W) 20000U Anzeige- und Signallampe