Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special Ba15d T15X45 24-28V AC/DC 2.4W (20W) 190lm 830

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special Ba15d T15X45 24-28V AC/DC 2.4W (20W) 190lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100040585

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 190 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681405857

Sonepar Artikelnummer

120937931

Hersteller Artikelnummer

80100040585

Hersteller Typ

BAI80100040585

Hersteller Artikel Nr.:

80100040585

Lampenleistung:

2.4 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

190 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

95 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.019 kg

BAI LED Kompakt Ba15d Röhre 15x45mm 24-28V AC/DC 2.4W 3000K 190lm (20W) 20000U Anzeige- und Signallampe