Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special E14 T15X48 12V AC/DC 1.8W (16W) 150lm 830

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special E14 T15X48 12V AC/DC 1.8W (16W) 150lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100041231

  • Lampenleistung - 1.8 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681412312

Sonepar Artikelnummer

120938007

Hersteller Artikelnummer

80100041231

Hersteller Typ

BAI80100041231

Hersteller Artikel Nr.:

80100041231

Lampenleistung:

1.8 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

150 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.019 kg

BAI LED Kompakt E14 Röhre 15x48mm 12V AC/DC 1.8W 3000K 150lm (16W) Anzeige- und Signallampe