Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special E14 T15X54 110-130V 2.5W (18W) 170lm 829

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special E14 T15X54 110-130V 2.5W (18W) 170lm 829

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100041621

  • Lampenleistung - 2.5 W

  • Lampenspannung - 110 .. 130 V

  • Lichtstrom - 170 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681416211

Sonepar Artikelnummer

120938045

Hersteller Artikelnummer

80100041621

Hersteller Typ

BAI80100041621

Hersteller Artikel Nr.:

80100041621

Lampenleistung:

2.5 W

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Lichtstrom:

170 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

17 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.019 kg

BAI LED Kompakt E14 Röhre 15x54mm 110-130V/AC 2.5W 2900K 170lm (18W) 20000U Anzeige- und Signallampe