Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special E14 T15X54 230V 2.4W (16W) 150lm 831

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special E14 T15X54 230V 2.4W (16W) 150lm 831

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100038987

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681389874

Sonepar Artikelnummer

120937820

Hersteller Artikelnummer

80100038987

Hersteller Typ

BAI80100038987

Hersteller Artikel Nr.:

80100038987

Lampenleistung:

2.4 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3100 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

33 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

BAI LED Kompakt E14 Röhre 15x54mm 230V/AC 33mA 0.033A 2.4W 3100K 150lm (16W) 20000U Anzeige- und Signallampe