Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special E14 T15X54 24V AC/DC 2.3W (20W) 200lm 829

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special E14 T15X54 24V AC/DC 2.3W (20W) 200lm 829

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100038460

  • Lampenleistung - 2.3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681384602

Sonepar Artikelnummer

120937776

Hersteller Artikelnummer

80100038460

Hersteller Typ

BAI80100038460

Hersteller Artikel Nr.:

80100038460

Lampenleistung:

2.3 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

180 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.020 kg

BAI LED Kompakt E14 Röhre 15x54mm 24V AC/DC 180mA 0.18A 2.3W 2900K 200lm (20W) 20000U Anzeige- und Signallampe