Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Special T34x93 E27 DIM 7.3W (60W) 806lm 827

kopierenkopieren
BAILEY - LED Special T34x93 E27 DIM 7.3W (60W) 806lm 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147066

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470664

Sonepar Artikelnummer

121413356

Hersteller Artikelnummer

147066

Hersteller Typ

bai147066

Hersteller Artikel Nr.:

147066

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.055 kg