Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Spot MR16 Glas GU5.3 12V 2.6W (20W) 240lm 830 38°

kopierenkopieren
BAILEY - LED Spot MR16 Glas GU5.3 12V 2.6W (20W) 240lm 830 38°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147103

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 2.6 W

  • Lichtstrom - 240 lm

  • Lampenlichtausbeute - 93 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471036

Sonepar Artikelnummer

121413382

Hersteller Artikelnummer

147103

Hersteller Typ

bai147103

Hersteller Artikel Nr.:

147103

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

2.6 W

Lichtstrom:

240 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

230 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

240 lm

Lichtstärke:

335 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.064 kg

BAI BaiSpot LED LV MR16 GU5.3 2.6W 3000K 38° All Glas Reflektor 240lm (20W) 12V AC/DC 50x44mm LED-Lampe