Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Spot MR16 WarmDim GU5.3 12V 5.4W (35W) 300lm 927-922 45D

kopierenkopieren
BAILEY - LED Spot MR16 WarmDim GU5.3 12V 5.4W (35W) 300lm 927-922 45D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146709

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 5.4 W

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 56 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467091

Sonepar Artikelnummer

121232571

Hersteller Artikelnummer

146709

Hersteller Typ

bai146709

Hersteller Artikel Nr.:

146709

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

5.4 W

Lichtstrom:

300 lm

Lampenlichtausbeute:

56 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K

Nennstrom:

500 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Lichtstärke:

410 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

45 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.057 kg

BAI LED Spot MR16 WarmDim GU5.3 5.4W (35W) 300lm 2700K-2200K 45° CRI90-100 50x54mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim LED-Lampe