Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Spot PAR38 ColourSwitch E27 12W RGB+827+865 1000lm 38°

kopierenkopieren
BAILEY - LED Spot PAR38 ColourSwitch E27 12W RGB+827+865 1000lm 38°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147140

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 83 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471401

Sonepar Artikelnummer

121413414

Hersteller Artikelnummer

147140

Hersteller Typ

bai147140

Hersteller Artikel Nr.:

147140

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

1000 lm

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Nennstrom:

93 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Lichtstärke:

1900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

122 mm

Länge:

133 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR38

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.195 kg

BAI LED Spot PAR38 ColourSwitch E27 12W Schalter Rot Grün Blau 75° + 2700K & 6500K 38° 1000lm 122x133mm Nur Frontscheibe ist IP44 LED-Lampe