Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Streifen 5M 24V 17W Blacklight Blue effect

kopierenkopieren
BAILEY - LED Streifen 5M 24V 17W Blacklight Blue effect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146886

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.4 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468869

Sonepar Artikelnummer

121413196

Hersteller Artikelnummer

146886

Hersteller Typ

bai146886

Hersteller Artikel Nr.:

146886

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.4 W

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

23 W

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

0

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.110 kg

BEE LED Streifen 5M 24V DC 17W Blacklight Blue 3.4W/m 60LEDs pro Meter zum Schneiden alle 10cm IP20