Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Taschenlampe P13.5S 11X30 1.2-9V 1W 80lm 6500K

kopierenkopieren
BAILEY - LED Taschenlampe P13.5S 11X30 1.2-9V 1W 80lm 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144539

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 1 .. 9 V

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681445396

Sonepar Artikelnummer

120936271

Hersteller Artikelnummer

144539

Hersteller Typ

BAI144539

Hersteller Artikel Nr.:

144539

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

1 .. 9 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.018 kg

BEE Taschenlampe LED P13.5s 11x30mm 1.2-9V/DC 1W 80lm 300mA 10000U Anzeige- und Signallampe