Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Torch E10 11X23 1-9V 0.5W 50lm 6500K

kopierenkopieren
BAILEY - LED Torch E10 11X23 1-9V 0.5W 50lm 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145889

  • Lampenleistung - 0.5 W

  • Lampenspannung - 1 .. 9 V

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458891

Sonepar Artikelnummer

121075049

Hersteller Artikelnummer

145889

Hersteller Typ

BAI145889

Hersteller Artikel Nr.:

145889

Lampenleistung:

0.5 W

Lampenspannung:

1 .. 9 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

150 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

BEE Taschenlampe LED E10 11x23mm 1-9V 0.5W 50lm 150mA 10000U Anzeige- und Signallampe