Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED Transformator 12V AC 0-45W DIM LED Lampe

kopierenkopieren
BAILEY - LED Transformator 12V AC 0-45W DIM LED Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143820

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Leistung - 0 .. 45 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681438206

Sonepar Artikelnummer

120935625

Hersteller Artikelnummer

143820

Hersteller Typ

BAI143820

Hersteller Artikel Nr.:

143820

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Leistung:

0 .. 45 W

Einbau:

Nein

Länge:

113 mm

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Kurzschlusssicher:

Nein

Überlastschutz:

Nein

Übertemperaturschutz:

Nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Breite:

44 mm

Höhe:

28 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.090 kg

LED Elektronischer Transformator 12V LED 0-45W und Halogen 0-70W 113x44x28mm Min/Max Sekundärkabellänge 30-200cm Dimmbar Phasenan- und Phasenabschnitt