Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED WarmDim AR111 G53 12V 9W 12D 927-918

kopierenkopieren
BAILEY - LED WarmDim AR111 G53 12V 9W 12D 927-918

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143848

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 529 .. 690 lm

  • Lampenlichtausbeute - 59 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681438480

Sonepar Artikelnummer

120935651

Hersteller Artikelnummer

143848

Hersteller Typ

BAI143848

Hersteller Artikel Nr.:

143848

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

529 .. 690 lm

Lampenlichtausbeute:

59 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

G53

Farbtemperatur:

1800 .. 2700 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

690 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

12 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

111 mm

Länge:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

AR111

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.140 kg

BEE LED Reflektor WarmDim AR111 G53 12V AC/DC 9W Dim2Warm 2700K-1800K 12° 520(690)lm 111x58mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim LED-Lampe