Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED18 Ba15s 10-30V DC 2.1W (22W) 220lm 830

kopierenkopieren
BAILEY - LED18 Ba15s 10-30V DC 2.1W (22W) 220lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100034811

  • Lampenleistung - 2.1 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681348116

Sonepar Artikelnummer

120937583

Hersteller Artikelnummer

80100034811

Hersteller Typ

BAI80100034811

Hersteller Artikel Nr.:

80100034811

Lampenleistung:

2.1 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

220 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

230 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.049 kg

BAI Kleinlampe LED Ba15s Röhre 22x53mm 12V 24V 10-30V/DC 2.1W 3000K 220lm (22W) 20000U Anzeige- und Signallampe