Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED27 Bay15d 10-30V DC 3.2W (26W) 266lm 860

kopierenkopieren
BAILEY - LED27 Bay15d 10-30V DC 3.2W (26W) 266lm 860

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100032410

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3.2 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681324103

Sonepar Artikelnummer

120937566

Hersteller Artikelnummer

80100032410

Hersteller Typ

BAI80100032410

Hersteller Artikel Nr.:

80100032410

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3.2 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

266 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

55 mm

Durchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.045 kg

BAI Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V/DC 3.2W 6000K 266lm (26W) 22x55mm Fahrzeuglampe