Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED36 Ba15d 10-30V DC 1.5W (17W) 160lm 833

kopierenkopieren
BAILEY - LED36 Ba15d 10-30V DC 1.5W (17W) 160lm 833

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100034515

  • Lampenleistung - 1.5 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681345153

Sonepar Artikelnummer

120937581

Hersteller Artikelnummer

80100034515

Hersteller Typ

BAI80100034515

Hersteller Artikel Nr.:

80100034515

Lampenleistung:

1.5 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3300 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

120 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.015 kg

BAI Kleinlampe LED Ba15d Röhre 25x47mm 12V 24V 10-30V/DC 1.5W 3300K 160lm (17W) 20000U Anzeige- und Signallampe