Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - LED6 S8.5 12X42 10-30V/DC 1.4W WW

kopierenkopieren
BAILEY - LED6 S8.5 12X42 10-30V/DC 1.4W WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80100040698

  • Lampenleistung - 1.4 W

  • Lampenspannung - 10 .. 30 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - S8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681406984

Sonepar Artikelnummer

120937953

Hersteller Artikelnummer

80100040698

Hersteller Typ

BAI80100040698

Hersteller Artikel Nr.:

80100040698

Lampenleistung:

1.4 W

Lampenspannung:

10 .. 30 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

S8,5

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

115 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe LED Soffitte S8.5 12x42mm 12V 24V 10-30V/DC 1.4W 3000K 100lm 20000U Anzeige- und Signallampe