Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Leitz E14/26x18 35X65 6V 4.35A

kopierenkopieren
BAILEY - Leitz E14/26x18 35X65 6V 4.35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MLT610025

  • Lampenleistung - 2.61 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 435 mA

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117231

Sonepar Artikelnummer

120942032

Hersteller Artikelnummer

MLT610025

Hersteller Typ

BAIMLT610025

Hersteller Artikel Nr.:

MLT610025

Lampenleistung:

2.61 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

435 mA

Sockel:

E14

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.090 kg

Leitz E14/26x18 35X65 6V 4.35A 480lm 100U Lampe für medizinische Anwendungen