BAILEY - Lens Cap for Multi-LED Ba9s/E10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LENSCAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681105320
Sonepar Artikelnummer
120941601
Hersteller Artikelnummer
LENSCAP
Hersteller Typ
BAILENSCAP
Hersteller Artikel Nr.:
LENSCAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
9.4 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
10.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


