BAILEY - Lichterkette 10M 10Stk B22d IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141375
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413753
Sonepar Artikelnummer
120933980
Hersteller Artikelnummer
141375
Hersteller Typ
BAI141375
Hersteller Artikel Nr.:
141375
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
25 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
sonstige
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
0 mm
Gesamtlänge:
10 m
Durchmesser:
8.8 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
2.000 kg


