BAILEY - Magnetic Beacon LED RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146779
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681467794
Sonepar Artikelnummer
121232629
Hersteller Artikelnummer
146779
Hersteller Typ
bai146779
Hersteller Artikel Nr.:
146779
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtgewicht:
80 g
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.100 kg


