Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Martin BA20d 24V 50W Top Mirror

kopierenkopieren
BAILEY - Martin BA20d 24V 50W Top Mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MM8891604

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117385

Sonepar Artikelnummer

120942035

Hersteller Artikelnummer

MM8891604

Hersteller Typ

BAIMM8891604

Hersteller Artikel Nr.:

MM8891604

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.027 kg

BEE Martin BA20d 24V 50W Kuppenverspiegelt 40X67mm 450lm 1000U