Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Martin G6.35 24V 55W C300

kopierenkopieren
BAILEY - Martin G6.35 24V 55W C300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MM8690300

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2290 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117262

Sonepar Artikelnummer

120942033

Hersteller Artikelnummer

MM8690300

Hersteller Typ

BAIMM8690300

Hersteller Artikel Nr.:

MM8690300

Lampenleistung:

55 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2290 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.010 kg

Martin C300 G6.35 24V 55W Klar Krypton 750h C-BAR-6 LCL30 11x44mm Lampe für medizinische Anwendungen