Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Metal BL T25X70 L 240V 25W CC7A

kopierenkopieren
BAILEY - Metal BL T25X70 L 240V 25W CC7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWOM70240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120019

Sonepar Artikelnummer

120942096

Hersteller Artikelnummer

MWOM70240025

Hersteller Typ

BAIMWOM70240025

Hersteller Artikel Nr.:

MWOM70240025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

104 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Appliance Mikrowelle Röhre T25 Metall Sockel 240V 25W Klar 25x70mm 2000U Glühlampe