Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MH-DE Fc2 250W 4200K NDL

kopierenkopieren
BAILEY - MH-DE Fc2 250W 4200K NDL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146895

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 22500 lm

  • Sockel - Fc2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468951

Sonepar Artikelnummer

121413204

Hersteller Artikelnummer

146895

Hersteller Typ

bai146895

Hersteller Artikel Nr.:

146895

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

22500 lm

Sockel:

Fc2

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

742

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

90 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

29 mm

Gesamtlänge:

163 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

275 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.108 kg

BAI MH-DE Fc2 250W/NDL 4200K 22500lm 29x163mm Horizontal ±45° HQI-TS NAV-TS HRI-TS Halogen-Metalldampflampe