Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - MH-E 100W 632 E27

kopierenkopieren
BAILEY - MH-E 100W 632 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146816

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 8700 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468166

Sonepar Artikelnummer

121232649

Hersteller Artikelnummer

146816

Hersteller Typ

bai146816

Hersteller Artikel Nr.:

146816

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

8700 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3200 K

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtfarbe:

632

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

141 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Ja

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

ED17

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.130 kg

BEE MH-E 100W 632 Ellipsoid E27 3200K 8700lm Warmweiss 55x141mm 10000U Klar Halogen-Metalldampflampe